曜日別特売
DP-6900N-120(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル台はかり(検定なし DP-6900 Yamato(大和製衡) 80108248

デジタル台はかり(検定なし DP-6900

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃12日以内出荷とは
内容量
1セット
ひょう量(kg)
120
注文コード
80108248
品番
DP-6900N-120(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様

ひょう量(kg)
120
最小表示(g)
20
幅(mm)
354
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
オプション
専用 AC アダプター
材質
指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
質量(kg)
約13
高さ(mm)
116~136
種類
デジタル台はかり
電源(V)
単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)
消費電力(W)
0.036
全高(mm)
784~804
精度
3 級
表示
LCD 表示:17(W)×32(H)mm
目量(g)
20
センサー
ロードセル方式
文字高(mm)
LCD 表示:17×34
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×636×784~804
検定
検定外品
保護等級
IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
表示形式
デジタル
使用湿度範囲
30%~85%R.H.(結露なきこと)
電池寿命(時間)
約3,000(アルカリ電池使用時)
計量方式
電気抵抗線式ロードセル
動作温湿度範囲
-10~40℃/85%(結露なきこと.)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
関連資料:製品カタログ(0.89MB),仕様書(0.11MB)取扱説明書:(2.34MB)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
1人が参考にしています
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする