曜日別特売
DP-6601K-15-2(メーカー実施校正証明書一式付) 防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 80109088

防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品はひょう量・内容量など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ひょう量(kg)
15
注文コード
80109088
品番
DP-6601K-15-2(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。
パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。
加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載
「自動風袋引き機能」を標準搭載
単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間
個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載
防塵・防水等級IP65準拠

ひょう量(kg)
15
目量(g)
5
計量皿寸法(mm)
200×250
オプション
専用ACアダプタ、無線通信ユニット(Bluetooth(R)、ZBee)、無線プリンタ(Bluetooth(R)無線通信ユニット付)
材質
ステンレス
質量(kg)
約7
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6
定格電圧(V)
DC3
検定
有
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)
最大消費電力(W)
0.04
表示形式
デジタル
電池寿命(連続時間)
約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)
最大風袋量(kg)
15
適合地域
青森県、岩手県、秋田県、宮崎県、山形県
防水保護等級
IP65準拠
ひょう量単位
kg(キログラム)
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
注意
※ACアダプタ使用時は、非防水になります。
※Bluetooth(R)無線通信ユニット、ZBee無線通信ユニットは工場オプションとなります。
※Bluetooth(R)はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。
※検定品ですので、仕様地区が定められています。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする