サクラクレパス
ノータム マイナンバーWブロックケース オレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80113751
品番
UNH-104#5
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
マイナンバーカードの個人情報を、2重のセキュリティでブロック(保護)します
1カード裏面の個人番号を視覚的にブロック(保護)します
遠隔カードリーダーによる不正スキミングからブロック(保護)します
材質(本体)
本体:硬質PVC+特殊磁性体
本体寸法(mm)奥行
4
製品質量(g)
13.31
本体横(mm)
75
本体縦(mm)
160