ノータム マイナンバーWブロックケース オレンジ

ノータム マイナンバーWブロックケース オレンジ - サクラクレパス

マイナンバーカードの個人情報を、2重のセキュリティでブロック(保護)します
1カード裏面の個人番号を視覚的にブロック(保護)します
遠隔カードリーダーによる不正スキミングからブロック(保護)します

材質(本体)
本体:硬質PVC+特殊磁性体
本体寸法(mm)奥行
4
製品質量(g)
13.31
本体横(mm)
75
本体縦(mm)
160
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113751UNH-104#5
¥1,200
¥969
¥1,066(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする