KXY-16/12i-JCN ケーデーアークインバータ直流溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114216

KXY-16/12i-JCN ケーデーアークインバータ直流溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114216
KXY-16/12i-JCN ケーデーアークインバータ直流溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114216

ケーデーアークインバータ直流溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は付属品・質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
ジョイントコード(カナジマねじ込みタイプ)、肩掛け用ベルト
質量(kg)
4
注文コード
80114216
品番
KXY-16/12i-JCN
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

プロ用業界最軽量機種!
EMS対策商品でさまざまなノイズに影響されません。
電撃防止のON/OFFスイッチで切替可能

付属品
ジョイントコード(カナジマねじ込みタイプ)、肩掛け用ベルト
質量(kg)
4
入力電圧(V)
単相100/単相200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×232×405
定格入力(kVA)
(単相100V)3.3 / (単相200V)6
その他
【電撃防止装置】内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
【入力コード】3
出力電流(A)
(100V)130 / (200V)160
負荷電圧(V)
26
適合溶接棒(mm)
~3.2
定格入力電流(A)
(単相100V)33 / (単相200V)30
定格使用率(%)
70
無負荷電圧(V)
(100V)54 / (200V)56
注意
※使用率は、使用環境により変動します。
※溶接コード(2次側線)は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする