KXY-200i-JCS ケーデーアークインバータ直流溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114225

KXY-200i-JCS ケーデーアークインバータ直流溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114225
KXY-200i-JCS ケーデーアークインバータ直流溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業) 80114225

ケーデーアークインバータ直流溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は付属品・質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
ジョイントコード(サンリツひっかけタイプ)、肩掛け用ベルト
質量(kg)
5
注文コード
80114225
品番
KXY-200i-JCS
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

プロ用業界最軽量機種!
EMS対策商品でさまざまなノイズに影響されません。
電撃防止のON/OFFスイッチで切替可能

付属品
ジョイントコード(サンリツひっかけタイプ)、肩掛け用ベルト
質量(kg)
5
入力電圧(V)
単相200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×206×390
定格入力(kVA)
7.8
その他
【電撃防止装置】内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
【入力コード】3
定格出力電流(A)
200
負荷電圧(V)
21
適合溶接棒(mm)
~4
定格入力電流(A)
39(200A時)
定格使用率(%)
70
無負荷電圧(V)
57
注意
※使用率は、使用環境により変動します。
※溶接コード(2次側線)は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする