曜日別特売
AW30-03BCG-27R-2-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 80114268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)AW30-03BCG-27R-2-D

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80114268
品番
AW30-03BCG-27R-2-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
2
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする