曜日別特売
T-3-275 鉄フレキ フジフレキT フジモリ産業 80119841

鉄フレキ フジフレキTT-3-275

(6件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
この商品は呼び径・外径など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
外径(Φmm)
283
注文コード
80119841
品番
T-3-275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

用途
耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。
内径(Φmm)
275
長さ(m)
3
材質
亜鉛めっき鋼板
使用温度範囲(℃)
-10~+100
トラスコ品番
850-8361
外径(Φmm)
283
許容曲げ半径(mm)
413~550
関連資料:(0.16MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16398883
2025-10-25
用途: ロスナイ用
サービス業

3メートルと書いてあるもののなかなか3メートルには伸びない
2人がかりで引っ張ればいけるかも

対象商品 : 16398892
2024-08-10
用途: ダクト接続
株式会社ジェイ・ステーション 様

梱包が良かった
カットするのに、らせん状のフレキでなく輪の連続のような仕様だとカットしやすいと思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 16398883
2019-08-06
用途: 工場の排気用
イナバリテイル 様

アルミ製より強く、変形しにくいので、荒っぽく扱ってもよいので楽です。

1人が参考にしています
対象商品 : 16398908
2017-03-14
用途: 店内工事
卸売・小売業

メーカー直送は時間がかかると思ってましたが、すぐに発送していただき助かりました。

対象商品 : 16398892
2020-09-23
用途: レンジフードの設置時

商品はほぼ満足ですがもう少し軟らかいと更に良い。発送他は満足しています。

対象商品 : 16398908
2016-08-16
用途: 空調用配管
有限会社埼陽産業 様(製造業)

製品は良い商品です。
しかし設置者の取り扱い安全を考えてほしい。
カミソリの様に手が切れます。危険の警告無かった。
凹型のプラスチックの蓋が2ケあればかなり切り傷が防止出来る。
PLの配慮も必要。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする