曜日別特売
H0ED レベリングブロックH型 NBK 80127857

H0ED レベリングブロックH型 NBK 80127857
H0ED レベリングブロックH型 NBK 80127857

レベリングブロックH型H0ED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)2.5
内容量1個注文コード80127857品番H0ED
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

精度が良い。
アンカーボルトで固定できる。
大型フライス盤、ターニング盤、中ぐり盤、プレナー等大型機械に最適です。

質量(kg)
5
高さ(mm)
65.5~68
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
167
許容荷重(kN)
30
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
79
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
65.5
揚程
2.5
寸法M(mm)
27
寸法N(mm)
7゜13´
寸法I(mm)
24
寸法G(mm)
62
寸法K(mm)
13
レベル調整量(mm)
0.22
寸法J
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする