NBK
レベリングブロックH型
精度が良い。
アンカーボルトで固定できる。
大型フライス盤、ターニング盤、中ぐり盤、プレナー等大型機械に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80127857
H0ED
5
65.5~68
71
40
167
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128085
H1ED
12
93.5~96.5
75
52
194
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください