曜日別特売
B1ED レベリングブロックB型 NBK 80127918

B1ED レベリングブロックB型 NBK 80127918
B1ED レベリングブロックB型 NBK 80127918

レベリングブロックB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法D・寸法Mなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
4
寸法M(mm)
16
注文コード
80127918
品番
B1ED
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

取付が簡単である。
アンカーボルトと併用できるので安定した水平が得られる。
廉価です。
プレナー、フライス盤、定盤等どんな機械にも使用できる。

長さ(mm)
141.5
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
48.5~52.5
寸法L(mm)
53
寸法F(mm)
34.5~38.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
81
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
48.5
揚程
4
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
9°
寸法I(mm)
11.5
寸法J(mm)
41.5
寸法G(mm)
21
寸法K(mm)
5
レベル調整量(mm)
0.28
許容荷重(N)
5000
寸法H
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする