曜日別特売
A4ED レベリングブロックA型 NBK 80127927

A4ED レベリングブロックA型 NBK 80127927
A4ED レベリングブロックA型 NBK 80127927

レベリングブロックA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法Dなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
6
注文コード
80127927
品番
A4ED
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。
機械の据付工事費が軽減されます。
取付が容易です。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。

質量(kg)
15
高さ(mm)
101~107
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
215
材質(本体)
FC200
許容荷重(kN)
45
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
159
表面処理
カチオン電着塗装
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
101
揚程
6
寸法P(mm)
22
寸法M(mm)
125
寸法N(mm)
45
寸法O(mm)
120
寸法I(mm)
35
寸法J(mm)
Φ19台形ネジ6山/吋
寸法G(mm)
29
寸法K(mm)
25
寸法Q(mm)
10°26´
レベル調整量(mm)
0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする