NBK
レベリングブロックC型
C4ED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
6
注文コード
80127936
品番
C4ED
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。
機械の据付工事費が軽減されます。
取付が容易です。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
質量(kg)
15
高さ(mm)
105~111
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
215
許容荷重(kN)
45
寸法F(mm)
100
寸法S(mm)
86.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
159
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
105
寸法T(mm)
10゜26´
揚程
6
寸法P(mm)
25
寸法M(mm)
125
寸法N(mm)
45
寸法O(mm)
120
寸法I(mm)
35
寸法J(mm)
Φ19台形ネジ6山/吋
寸法G(mm)
29
寸法K(mm)
25
寸法Q(mm)
75
寸法R(mm)
32
レベル調整量(mm)
0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応