曜日別特売
G3ED レベリングブロックG型 NBK 80127997

G3ED レベリングブロックG型 NBK 80127997
G3ED レベリングブロックG型 NBK 80127997

レベリングブロックG型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
寸法D(mm)6
寸法H(mm)56
内容量1個注文コード80127997品番G3ED
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

精度が良い。
精度調整後アンカーボルトで固定できる。
大型機械、大型定盤に最適です。
大物工作物の芯出しにも便利です。

質量(kg)
34
高さ(mm)
112~118
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
56
寸法A(mm)
318
許容荷重(kN)
70
寸法F(mm)
170
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
218
寸法B(mm)
212
寸法C(mm)
112
揚程
6
寸法M(mm)
50
寸法N(mm)
11°18′
寸法I(mm)
22
寸法G(mm)
49
寸法K(mm)
42
レベル調整量(mm)
0.6
寸法J
(並目)M27×3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする