曜日別特売

レベリングブロックG型

レベリングブロックG型 - NBKレベリングブロックG型 - NBK

精度が良い。
精度調整後アンカーボルトで固定できる。
大型機械、大型定盤に最適です。
大物工作物の芯出しにも便利です。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80127891G2ED1685.5~91.512642258
¥35,100
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80127997G3ED34112~11815556318
¥68,000
¥57,980
¥63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
80128216G1ED1080~859840212
¥26,900
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする