曜日別特売
T4ED レベリングブロックT型 NBK 80128040

T4ED レベリングブロックT型 NBK 80128040
T4ED レベリングブロックT型 NBK 80128040

レベリングブロックT型T4ED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)4
寸法H(mm)38
内容量1個注文コード80128040品番T4ED
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

総高さを極限まで低くしてあり、安定性抜群です。
横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に対する変位も極小です。
アンカーボルトによる固定もできます。
五面加工機・大型研削盤・各種専用機・大型印刷機械・測定機械等に最適です。

質量(kg)
14.2
高さ(mm)
73~77
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
38
寸法A(mm)
260
許容荷重(kN)
40
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
180
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
73
揚程
4
寸法M(mm)
36
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
5°30´
寸法I(mm)
30
寸法G(mm)
80
寸法K(mm)
20
レベル調整量(mm)
0.24
寸法J
(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする