曜日別特売

レベリングブロックT型

レベリングブロックT型 - NBKレベリングブロックT型 - NBKレベリングブロックT型 - NBKレベリングブロックT型 - NBK

総高さを極限まで低くしてあり、安定性抜群です。
横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に対する変位も極小です。
アンカーボルトによる固定もできます。
五面加工機・大型研削盤・各種専用機・大型印刷機械・測定機械等に最適です。

寸法O(mm)
5°30´
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80128040T4ED14.273~779038260
¥43,400
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128058T6ED31.5121~12510555315
¥75,000
¥63,980
¥70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128119T2ED7.564.5~67.57031190
¥34,700
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする