曜日別特売
T6ED レベリングブロックT型 NBK 80128058

T6ED レベリングブロックT型 NBK 80128058
T6ED レベリングブロックT型 NBK 80128058

レベリングブロックT型T6ED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)4
寸法H(mm)55
内容量1個注文コード80128058品番T6ED
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

総高さを極限まで低くしてあり、安定性抜群です。
横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に対する変位も極小です。
アンカーボルトによる固定もできます。
五面加工機・大型研削盤・各種専用機・大型印刷機械・測定機械等に最適です。

質量(kg)
31.5
高さ(mm)
121~125
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
55
寸法A(mm)
315
許容荷重(kN)
60
寸法F(mm)
135
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
190
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
121
揚程
4
寸法M(mm)
46
寸法N(mm)
65
寸法O(mm)
5°30´
寸法I(mm)
36
寸法G(mm)
90
寸法K(mm)
35
レベル調整量(mm)
0.29
寸法J
(並目)M24×3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする