曜日別特売
AN4ED レベリングブロックAN型 NBK 80128076

AN4ED レベリングブロックAN型 NBK 80128076
AN4ED レベリングブロックAN型 NBK 80128076

レベリングブロックAN型AN4ED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法Dなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
6
注文コード
80128076
品番
AN4ED
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

A型のフランジを削ったタイプで、幅の狭い場所に設置できます。
アングル台への設置に便利です。
機能・機構・能力は、A型と同じです。

質量(kg)
14.4
高さ(mm)
101~107
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
215
材質
本体:FC200、スピンドル:SS400
許容荷重(kN)
45
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
159
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
101
揚程
6
寸法P(mm)
22
寸法M(mm)
121
寸法N(mm)
47
寸法O(mm)
120
寸法I(mm)
35
寸法J(mm)
Φ19台形ネジ6山/吋
寸法G(mm)
29
寸法K(mm)
25
寸法Q(mm)
10°26´
レベル調整量(mm)
0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする