NBK
レベリングブロックH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
3
2.5
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80128085
品番
H1ED
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
精度が良い。
アンカーボルトで固定できる。
大型フライス盤、ターニング盤、中ぐり盤、プレナー等大型機械に最適です。
質量(kg)
12
高さ(mm)
93.5~96.5
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
194
許容荷重(kN)
50
寸法F(mm)
88
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
107
寸法B(mm)
131
寸法C(mm)
93.5
揚程
3
寸法M(mm)
35
寸法N(mm)
6゜46´
寸法I(mm)
30
寸法G(mm)
60.5
寸法K(mm)
12
レベル調整量(mm)
0.24
寸法J
(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応