NBK
レベリングブロックA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
6
注文コード
80128110
品番
A3ED
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。
機械の据付工事費が軽減されます。
取付が容易です。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
質量(kg)
15
高さ(mm)
101~107
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
215
材質(本体)
FC200
許容荷重(kN)
25
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
159
表面処理
カチオン電着塗装
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
101
揚程
6
寸法P(mm)
22
寸法M(mm)
125
寸法N(mm)
45
寸法O(mm)
120
寸法I(mm)
29
寸法J(mm)
M20×2.5(並目)
寸法G(mm)
29
寸法K(mm)
24
寸法Q(mm)
10°26´
レベル調整量(mm)
0.46
RoHS指令(10物質対応)
対応