曜日別特売
T2ED レベリングブロックT型 NBK 80128119

T2ED レベリングブロックT型 NBK 80128119
T2ED レベリングブロックT型 NBK 80128119

レベリングブロックT型T2ED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)3
寸法H(mm)31
内容量1個注文コード80128119品番T2ED
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

総高さを極限まで低くしてあり、安定性抜群です。
横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に対する変位も極小です。
アンカーボルトによる固定もできます。
五面加工機・大型研削盤・各種専用機・大型印刷機械・測定機械等に最適です。

質量(kg)
7.5
高さ(mm)
64.5~67.5
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
31
寸法A(mm)
190
許容荷重(kN)
25
寸法F(mm)
90
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
140
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
64.5
揚程
3
寸法M(mm)
30
寸法N(mm)
-
寸法O(mm)
5°30´
寸法I(mm)
30
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
13
レベル調整量(mm)
0.19
寸法J
(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする