曜日別特売
B3TED レベリングブロックB型 NBK 80128137

B3TED レベリングブロックB型 NBK 80128137
B3TED レベリングブロックB型 NBK 80128137

レベリングブロックB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法D・寸法Mなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
5
寸法M(mm)
30
注文コード
80128137
品番
B3TED
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

取付が簡単である。
アンカーボルトと併用できるので安定した水平が得られる。
廉価です。
プレナー、フライス盤、定盤等どんな機械にも使用できる。

長さ(mm)
205
質量(kg)
9
高さ(mm)
71~76
寸法L(mm)
96
寸法F(mm)
52.5~57.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
123
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
71
揚程
5
寸法M(mm)
30
寸法N(mm)
9°
寸法I(mm)
18.5
寸法J(mm)
83
寸法G(mm)
29
寸法K(mm)
-
レベル調整量(mm)
0.4
許容荷重(N)
15000
寸法H
(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする