曜日別特売
BW20ED レベリングブロックBW型 NBK 80128171

BW20ED レベリングブロックBW型 NBK 80128171
BW20ED レベリングブロックBW型 NBK 80128171

レベリングブロックBW型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
この商品は寸法D・寸法Aなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
5
寸法A(mm)
318
注文コード
80128171
品番
BW20ED
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ダクタイル鋳物製で強靱です。
スラストローラーベアリングが使用してあり、操作がスムーズです。
BW10はFC250製でスラストローラーベアリングは使用してありません。

質量(kg)
41
高さ(mm)
150~155
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
318
許容荷重(kN)
200
寸法F(mm)
48
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
236
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
150
揚程
5
寸法I(mm)
M30×3.5(並目)
寸法J(mm)
27
寸法G(mm)
70
寸法K(mm)
4°30'
レベル調整量(mm)
0.28
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする