曜日別特売
U3ED レベリングブロックU型 NBK 80128189

U3ED レベリングブロックU型 NBK 80128189
U3ED レベリングブロックU型 NBK 80128189

レベリングブロックU型U3ED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法Dなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
2.5
注文コード
80128189
品番
U3ED
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

スイベルパッドにより、設置面の傾斜をカバーします。
球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあり、調芯しやすく、また荷重に対する変位量が極少です。
横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。
各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。
アンカーボルトによる固定もできます。
立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。

質量(kg)
5.5
高さ(mm)
70.5~73
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
165
許容荷重(kN)
15
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
79
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
70.5
揚程
2.5
寸法M(mm)
27
寸法N(mm)
80
寸法O(mm)
7°13´
寸法I(mm)
24
寸法J(mm)
M16×1.5(細目)
寸法G(mm)
62
寸法K(mm)
13.3
レベル調整量(mm)
0.19
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする