NBK
レベリングブロックG型
G1ED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
5
5
6
寸法H(mm)
40
40
42
56
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80128216
品番
G1ED
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
精度が良い。
精度調整後アンカーボルトで固定できる。
大型機械、大型定盤に最適です。
大物工作物の芯出しにも便利です。
質量(kg)
10
高さ(mm)
80~85
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
40
寸法A(mm)
212
許容荷重(kN)
25
寸法F(mm)
110
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
141
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
80
揚程
5
寸法M(mm)
32
寸法N(mm)
12゜
寸法I(mm)
17
寸法G(mm)
31
寸法K(mm)
35
レベル調整量(mm)
0.53
寸法J
(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応