曜日別特売
DCMT11T304-FF1 旋削 ISOポジインサート DCMT11T3 セコ・ツールズ・ジャパン 80128556

旋削 ISOポジインサート DCMT11T3DCMT11T304-FF1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
材種TM3501
寸法RE(mm)0.4
寸法L(mm)11.6
トラスコ品番434-2697
434-2697
431-0391
431-0405
431-0406
431-0421
431-0422
431-0425
431-0429
431-0433
431-0434
431-0456
431-0466
431-0482
434-1068
434-1076
434-1081
434-1086
434-1095
434-1102
434-1111
434-2595
434-2621
434-2637
434-2669
434-2677
434-2686
434-2690
434-4172
434-4179
434-4181
434-4187
434-9100
436-7407
436-7414
436-7423
436-7431
436-7432
436-7436
436-7444
436-7700
436-7708
436-7710
436-7732
436-7746
436-7747
436-7754
436-7757
436-7764
436-7775
436-7786
436-7788
内容量1箱(10個)注文コード80128556品番DCMT11T304-FF1
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

旋削用ポジインサート、DC・仕様です。

トラスコ品番
434-2697
寸法L(mm)
11.6
材種
TM3501
寸法RE(mm)
0.4
仕様
AN(deg):7
寸法S(mm)
3.97
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする