曜日別特売
VREC-DH610D ドライブレコーダーユニット carrozzeria 80129020

ドライブレコーダーユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は記録媒体・ディスプレイなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
記録媒体
microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 256GB)
ディスプレイ
3.0 インチ液晶
注文コード
80129020
品番
VREC-DH610D
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
消費電力(W)
4.5
角度(°)
取付:本体:20~75 / リアカメラ:10~90
本体質量(g)
本体:123(ブラケット含む) / リアカメラ:39(ブラケット含む)
電源電圧(V)
DC12 /24 (専用電源ケーブル付属)
記録方式
連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画
仕様
●Gセンサー:3軸Gセンサー / イベント録画時:7段階レベル設定可能 / 駐車監視時:7段階レベル設定可能●画像補正技術:フロント:HDR/WDR※1 / リア:HDR●記録画角:本体:水平136° 垂直73° 対角160° / リアカメラ:水平127° 垂直67° 対角153°●録画ファイル構成:1分/3分
有効画素数
本体:約370万画素(1/2.8型CMOSセンサー) / リアカメラ:約200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:90.5 mm × 101.9mm × 36 mm(幅×高さ×奥行) / リアカメラ:65 mm × 57.9mm × 25.7mm(幅×高さ×奥行)
記録媒体
microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 256GB)
ディスプレイ
3.0 インチ液晶
音声録音
オン/オフ可能
動作温度(℃)
-10 ~ +60 ※2
F値
本体:F2.2 / リアカメラ:F1.7
フレームレート
27.0fps
画像圧縮方式
動画:MP4(H.264)
録画方式
本体:2560P × 1440P / 1920P × 1080P / リアカメラ:1920P × 1080P
GPS
搭載

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする