曜日別特売
VREC-DZ210D-2 ドライブレコーダーユニット carrozzeria 80129029

ドライブレコーダーユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は記録媒体・ディスプレイなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
記録媒体
microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 128GB)
ディスプレイ
2.0インチ液晶
注文コード
80129029
品番
VREC-DZ210D-2
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
消費電力(W)
約5.0
角度(°)
取付:本体:20~85 / リアカメラ:20~90
本体質量(g)
本体:135(ブラケット含む) / リアカメラ:28(ブラケット含む)
電源電圧(V)
DC12 / 24(専用電源ケーブル付属)
記録方式
連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 写真
仕様
●Gセンサー:3軸Gセンサー / イベント録画時:3段階レベル設定可能●記録映像再生方法:Windows Media(TM) Player(Microsoft(R))、QuickTime Player(Apple)など●記録画角:本体:水平109° 垂直57° 対角132° / リアカメラ:水平115° 垂直60° 対角139°●録画ファイル構成:1分 / 3分 / 5分
外形寸法(mm)
本体:75 × 62.6 × 48.7(幅×高さ×奥行) / リアカメラ:50 × 37.5 × 26.4(幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず)
記録媒体
microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 128GB)
ディスプレイ
2.0インチ液晶
撮像素子
本体:約200万画素(1/2.9型CMOSセンサー) / リアカメラ:約200万画素(1/2.9型CMOSセンサー)
音声録音
オン / オフ可能
動作温度(℃)
-10 ~ +60
F値
本体:F2.4 / リアカメラ:F2.0
フレームレート
27.5fps
画像圧縮方式
動画:MOV(H.264 + ADPCM codec) / 写真:JPG
録画方式
本体:1920P × 1080P / リアカメラ:1920P × 1080P
GPS
搭載

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする