4182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131107 4182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131107 4182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131107 4182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131107 4182 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131107

長柄ハンドル付ブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード80131107 品番4182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

グリーン 毛丈(mm)36 毛材ソフト TGK品番232-52-33-45 トラスコ品番496-7941 材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)235 外形寸法(mm)400×70×60 線径(Φmm)0.35 耐熱温度(℃)121 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1161-0904

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80131107 4182 80131177 4186 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 1個 3,490 税込3,839 タイプ違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
原料仕込み作業用途

毛の抜けないしっかりしたブラシを探してました。現場も満足している模様。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする