曜日別特売
4186 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131161

 

4186 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131161
4186 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131161
4186 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131161
4186 長柄ハンドル付ブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131161

長柄ハンドル付ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード80131161品番4186
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

イエロー毛丈(mm)36毛材ハードTGK品番232-52-33-49トラスコ品番496-8042材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)235外形寸法(mm)400×70×60線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)121TKG品番9-1294-0803TKG品番(2017)6-1161-1003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 原料仕込み作業用途

毛の抜けないしっかりしたブラシを探してました。現場も満足している模様。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする