ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80136658 品番 SD522-50-100-40R7
参考基準価格(税別)¥91,400 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。

トラスコ品番483-7125 寸法(mm)DMM:40 シャンク(タイプ)ISO 9766 寸法DC(mm)50 寸法LU(mm)100 寸法OAL(mm)198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする