セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの フライスカッター
セコ・ツールズ・ジャパンの スローアウェイドリル
ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80136685
品番
SD522-52-104-40R7
参考基準価格(税別)
¥106,900
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。
トラスコ品番
484-1898
寸法(mm)
DMM:40
シャンク
(タイプ)ISO 9766
寸法DC(mm)
52
寸法LU(mm)
104
寸法OAL(mm)
202