曜日別特売
SD523-31.5-95-32R7 ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン 80137087

SD523-31.5-95-32R7 ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン 80137087
SD523-31.5-95-32R7 ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン 80137087

ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-4654
428-4654
428-3092
428-3089
428-4624
428-4665
428-3146
428-4651
428-3145
428-4636
428-4621
428-4660
428-3085
428-3071
428-4625
428-3151
428-3106
428-4661
428-3119
428-3108
428-3077
428-3127
428-3090
428-4642
428-4652
428-3103
428-4643
428-3099
428-3138
428-4663
428-4655
428-3088
428-4656
428-3073
428-4628
428-3137
428-3135
428-4622
428-3149
428-3079
428-4626
428-4635
428-3093
428-3141
428-4627
428-3097
428-4657
428-3110
428-3148
428-4645
428-4638
428-4668
428-3095
428-3128
428-3109
428-3075
428-3069
428-3134
428-3140
428-3132
428-3070
428-3084
428-3107
428-3100
428-4662
428-3114
428-3102
内容量1個注文コード80137087品番SD523-31.5-95-32R7
参考基準価格(税別)¥83,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。
ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。
サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。

トラスコ品番428-4654寸法(mm)DMM:32シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)31.5寸法LU(mm)95寸法OAL(mm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする