セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの 溝入れ・突っ切り
旋削用 溝入れ用インサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
80138758
品番
10ER1.2R
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
トラスコ品番
509-7407
寸法(mm)
CDXI:2.4、LIG:9
材種
CP500
寸法RE(mm)
1.2
寸法CW(mm)
2.4