BEST(ベスト)[金物]
ベスト 350 フチナシ引手 105ミリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
サテンニッケル
黄銅磨き
黒
古代ブロンズ
サテンニッケル
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80149487
品番
#350-105-1N-2
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
引戸に使用する引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途
引戸に使用する引手
サイズ
105
色
サテンニッケル
材質
黄銅鋳物
幅(mm)
23
全長(mm)
105
奥行(mm)
16