※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)22.5 シャンク径(Φmm)25 注文コード80153546 品番TOP 5225-25T2-08
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は刃径・シャンク径など79種類から選べます 他の種類を見る

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。

用途一般加工/交差穴加工用。 トラスコ品番440-1643 全長(mm)193 シャンク径(Φmm)25 適合チップSOMT08… 刃径(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする