※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)34 シャンク径(Φmm)40 注文コード80153887 品番TOP 5340-40T2-11
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は刃径・シャンク径など79種類から選べます 他の種類を見る

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。

用途一般加工/交差穴加工用。 トラスコ品番440-3172 全長(mm)263 シャンク径(Φmm)40 適合チップSOMT11… 刃径(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする