曜日別特売
44367 体がととのう サラダ 永岡書店 80154466

体がととのう サラダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80154466
品番
44367
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)書籍
¥980

おいしいサラダをたっぷり食べて、体がすっきりととのう。
そんな体がよろこぶサラダ習慣を始めませんか?
本書は、人気料理家の金丸絵里加さんの知恵と工夫が詰まった「満足感」と「ヘルシー」をしっかり両立するサラダレシピ集です。野菜が主役なのにしっかり満足、しかも手軽に作れるレシピばかり。ちょっとしたコツで、いつもの野菜がぐっとおいしくなり、毎日の食事に無理なく取り入れられます。ダイエット中でもしっかり食べたい方、健康的に体を整えたい方にぴったりの一冊です。

判型
小B6変型
ページ数
192
著者名
著: 金丸絵里加
初版年月
2026/5/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする