80531 A09 かわいいもの いっぱい 15ピース 永岡書店 80154561

A09 かわいいもの いっぱい 15ピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80154561
品番
80531
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)書籍
¥680

ティアラ、テディベア、ドレス、ペンダントなど、きらきらかわいいときめく小物をたくさん集めたジグソーパズルです。
色とりどりのピースを組み合わせてあそぶことで、ものの名前を覚えることができます。
15ピース、対象年齢2~3才。ひとつひとつのピースが大きくてつかみやすく、パズルが初めてのお子さまにもぴったりです。便利な収納袋と、ぬりえが楽しめるシート付き。

判型
B4
ページ数
1
著者名
監修: 池谷裕二 イラスト: 七海喜つゆり
初版年月
2026/5/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする