AQUASYSTEM(アクアシステム)
安全増防爆ヒートジャケット
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
能力
(標準)210L
(標準)210L
(標準)1000L
(標準)30L
電源(V)
100-240
240
100-240
100-120
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80154755
品番
Faratherm
参考基準価格(税別)
¥1,500,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
危険区域専用の安全増した防爆ヒートジャケット。
火気厳禁エリアで安全に使用が可能。
化学薬品・都力・半導体ガスを使う寒冷地に活躍します。
本体に付属する箱型ケース内に、温度調整器を内蔵。
用途
寒くて固くなった液体の容器のヒーターとして。
材質
外膜:GRP
高さ(mm)
(幅)59
電源(V)
100-240
電力(W)
100V:25/120V:150/240V:500
能力
(標準)210L
容器
(推奨)2-200Lドラム缶
電源コード(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※容器内部の液体は、設定した温度には上がりませんのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000