※使用例
AQUASYSTEM(アクアシステム)
安全増防爆ヒートジャケット
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
能力
(標準)1000L
(標準)210L
(標準)1000L
(標準)30L
電源(V)
240
240
100-240
100-120
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80154780
品番
IHF-R/IBC/T3
参考基準価格(税別)
¥2,200,000
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
危険区域専用の安全増した防爆ヒートジャケット。
火気厳禁エリアで安全に使用が可能。
化学薬品・都力・半導体ガスを使う寒冷地に活躍します。
本体に付属する箱型ケース内に、温度調整器を内蔵。
用途
寒くて固くなった液体の容器のヒーターとして。
材質
内部絶縁:高密度ガラス繊維絶縁材、外膜:シリコンコーティングガラス布
長さ(mm)
周囲:4060-4310
高さ(mm)
(幅)950
電源(V)
240
電力(W)
950
能力
(標準)1000L
容器
(推奨)IBCコンテナ
電源コード(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電熱線設定温度(℃)
0~65
注意
※容器内部の液体は、設定した温度には上がりませんのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500