曜日別特売
IHF-R/A/T3 安全増防爆ヒートジャケット AQUASYSTEM(アクアシステム) 80154789

※使用例

安全増防爆ヒートジャケット

商品レビューを投稿する
76日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃76日以内出荷とは
能力(標準)30L
電源(V)240
内容量1台注文コード80154789品番IHF-R/A/T3
参考基準価格(税別)¥1,200,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

危険区域専用の安全増した防爆ヒートジャケット。
火気厳禁エリアで安全に使用が可能。
化学薬品・都力・半導体ガスを使う寒冷地に活躍します。
本体に付属する箱型ケース内に、温度調整器を内蔵。

用途
寒くて固くなった液体の容器のヒーターとして。
材質
内部絶縁:高密度ガラス繊維絶縁材、外膜:シリコンコーティングガラス布
長さ(mm)
周囲:870-1020
高さ(mm)
(幅)400
電源(V)
240
電力(W)
160
能力
(標準)30L
容器
(推奨)20~30Lペール缶
電源コード(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
電熱線設定温度(℃)
0~85
注意
※容器内部の液体は、設定した温度には上がりませんのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする