平野鞄
国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
マチ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
マチ(cm)
4
注文コード
80155130
品番
33772-01
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
かさばらない薄型タイプの豊岡製ショルダーバッグ。
資料なども折らずに持ち運べます。
本体生地は軽くて光沢のある高密度ナイロン。
軽量、薄マチながら500mlのペットボトルも入ります。
質量(g)
220
高さ(cm)
29
横(cm)
24
収納の目安
B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能
マチ(cm)
4
仕様
【本体スペック】正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、底板、着脱式ショルダーベルト付き、YKKファスナー使用
材質
本体生地:ナイロン 裏PVC、付属:PVC
色
クロ