曜日別特売
33771-01 国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 平野鞄 80155200

使用イメージ

33771-01 国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 平野鞄 80155200
33771-01 国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 平野鞄 80155200
33771-01 国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 平野鞄 80155200
33771-01 国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 平野鞄 80155200
33771-01 国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 平野鞄 80155200
33771-01 国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 平野鞄 80155200
33771-01 国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 平野鞄 80155200
33771-01 国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型 平野鞄 80155200

国産ナイロン薄型ショルダーバッグ 縦型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はマチなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
マチ(cm)
5
注文コード
80155200
品番
33771-01
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

かさばらない薄型タイプの豊岡製ショルダーバッグ。
資料なども折らずに持ち運べます。
本体生地は軽くて光沢のある高密度ナイロン。
軽量、薄マチながら500mlのペットボトルも入ります。

質量(g)
280
高さ(cm)
33
横(cm)
27
収納の目安
A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
マチ(cm)
5
仕様
【本体スペック】正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、底板、着脱式ショルダーベルト付き、YKKファスナー使用
材質
本体生地:ナイロン 裏PVC、付属:PVC
色
クロ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする