DJ-PX7SG 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ 80157756

DJ-PX7SG 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ 80157756
DJ-PX7SG 特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7 アルインコ 80157756

特定小電力トランシーバー ラペルトーク DJ-PX7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色シルバー
内容量1台注文コード80157756品番DJ-PX7SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク DJ-PX5」シリーズのアップグレード機で、DJ-PX2/PX2C,PX3/31,PX5シリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
【DJ-PX7の新機能】
既存のチャンネルとグループ番号を自動で検知して設定してくれるアクシュ(ACSH)、マスター機にしたDJ-PX7の設定を同時に多数のDJ-PX7にコピーできるエアクローンと、スマホから機能やチャンネルが書き込めるフリーアプリに対応(従来の手動設定も可能)。
無線連結対応交互通話中継器DJ-P113Rにフル対応、中継器を設定するためのリモコン機能も装備(DJ-P113Rを複数設置して無線連結通話をするには、DJ-PX7を含む無線連結対応機が必要です。DJ-PX5のような連結中継に対応しない子機を混用すると正しく通話できません)。
マイクをポンと叩く、PTTを1度押す、自分が話している間、のいずれかの動作から選べる自動受信音ミュート・自動解除の「接客モード」を採用。
弱い信号はピピピ、中間はピピ、強い信号はピで知らせるエンドピー機能、「エンドピピ(商標登録出願中)」(アルインコ特許)を採用。

色
シルバー
付属品
クリップ EBC-48・取扱説明書・保証書
長さ(mm)
【アンテナ】22
質量(g)
(内蔵電池・クリップ含む)50
外形寸法(mm)
41.6×52.6×17.2
定格電圧
DC3.7V(電池専用)
チャンネル数
交互20ch 中継27ch
消費電流(mA)
【受信】定格出力時:80 / BS時20【送信】70
通信方式
単信、半複信
使用時間
25時間(BSオン)
充電時間
3時間(EDC-207/208使用)
周波数範囲
421~440MHzの特小トランシーバー用周波数
送信出力
10mW
通信距離
ラペルトーク同士にて市街地で100m程度(※屋内は建て方、内部構造などの環境により大きく変化します。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
受信感度
-14dBu
動作温度範囲(℃)
-10~+50(充電:0~+40)
低周波出力
50mW以上(8Ω)
注意
※ご使用に際して必ずイヤホンと充電器が必要ですが、用途に合ったものを選んでお求め頂けるように全て別売としております。必ずオプション欄のアクセサリーリストに記載の適合する物を合わせてご購入ください。
※汎用品のイヤホンも使いやすいΦ3.5mmのモノラルイヤホンプラグですが、市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品 EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。ステレオプラグのイヤホンはお使いになれません。
※コンパンダーとテールノイズキャンセルは対応機種間でしか使えません。特にコンパンダーは、対応しない機種と混在させて使うとかえって音質が悪化して通信の障害となりますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする