HMD3E6-142 HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業 80159531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は横・分岐回路数など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
横(mm)
400
分岐回路数
14+2、【100V 2P1E 52A】10、【2P2E 52A】4
注文コード
80159531
品番
HMD3E6-142
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

スチール製 ドア付ホーム分電盤

用途
埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
質量(kg)
7.7
横(mm)
400
アース端子
10連
分岐回路数
14+2、【100V 2P1E 52A】10、【2P2E 52A】4
盤定格(A)
48
深さ(mm)
95
縦(mm)
320
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹容量(A)
60
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
取扱説明書:(1.57MB)
注意
※単相3線式 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする