※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
横・分岐回路数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
横(mm)
500
分岐回路数
20+4、【100V 2P1E 70A】14、【2P2E 70A】6
注文コード
80159576
品番
HMD3E7-204
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
スチール製 ドア付ホーム分電盤
用途
埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
質量(kg)
9.5
横(mm)
500
アース端子
10連
分岐回路数
20+4、【100V 2P1E 70A】14、【2P2E 70A】6
盤定格(A)
60
深さ(mm)
95
縦(mm)
320
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹容量(A)
75
主幹
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
取扱説明書:
(1.57MB)
注意
※単相3線式 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600