曜日別特売
RWC60M ロッド巻取ケース ムラテックKDS 80161360

RWC60M ロッド巻取ケース ムラテックKDS 80161360
RWC60M ロッド巻取ケース ムラテックKDS 80161360

ロッド巻取ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)212
トラスコ品番722-9154
内容量1個注文コード80161360品番RWC60M
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
適合
【ロッド】60幅用(3m/5m/10m/20m)
トラスコ品番
722-9154
幅(mm)
212
高さ(mm)
194
奥行(mm)
202
材質
ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする