曜日別特売
RWC60L ロッド巻取ケース ムラテックKDS 80161378

ロッド巻取ケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
幅(mm)212
トラスコ品番722-9153
内容量1個注文コード80161378品番RWC60L
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698
適合
【ロッド】60幅用(30m)
トラスコ品番
722-9153
幅(mm)
212
高さ(mm)
247
奥行(mm)
263
材質
ABS樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする